曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-60Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-60Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39319778MGPL40-60Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319787MGPL40-60Z-A93LS-A93
48,680
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319796MGPL40-60Z-M9B-M9B
52,250
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319805MGPL40-60Z-M9NL-M9N
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319814MGPL40-60Z-XC4W-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319823MGPL40-60Z-M9BWVM-M9BWV
53,790
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする