曜日別特売

MG Series(MGPL40M)

MG Series(MGPL40M) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39320864MGPL40M-25Z25(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39320873MGPL40M-50Z50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39320882MGPL40M-75Z75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39320898MGPL40M-50Z-M9B50M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39320907MGPL40M-75Z-A93S75A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39320916MGPL40M-50Z-M9BW50M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39320925MGPL40M-50Z-M9BWL50M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,810
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39320934MGPL40M-100Z100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39320943MGPL40M-125Z125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
58,030
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39320952MGPL40M-150Z150(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39320968MGPL40M-175Z175(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39320977MGPL40M-200Z-M9NW200M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする