SMC
MG Series(MGPL50-120)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39323673
MGPL50-120-HN
CADデータダウンロード
(H) ヘッド側ロック
¥
71,280
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39323682
MGPL50-120-RN
CADデータダウンロード
(R) ロッド側ロック
¥
71,280
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください