曜日別特売

MG Series(MGPL50-15AZ)

MG Series(MGPL50-15AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)15軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39324802MGPL50-15AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39324818MGPL50-15AZ-M9B-XC19-M9B
53,850
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39324827MGPL50-15AZ-M9BW-XC19-M9BW
54,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39324836MGPL50-15AZ-M9BL-XC19-M9B
54,510
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39324845MGPL50-15AZ-M9B-XC8(A)0~10M9B
56,320
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39324854MGPL50-15AZ-M9BAL-XC19-M9BA
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする