SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-15Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324863
MGPL50-15Z-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39324872
MGPL50-15Z-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
50,330
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39324888
MGPL50-15Z-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV
¥
50,660
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください