曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-17AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-17AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)17ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39325204MGPL50-17AZ-M9BW-XC190.5
54,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39325213MGPL50-17AZ-M9BWL-XC193
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする