SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-195AZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
195
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39325238
MGPL50-195AZ-M9NL-XC19
CADデータダウンロード
¥
92,840
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください