曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL50-25BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL50-25BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39326446MGPL50-25BZ-M9BWVS-XC9(B) 0~25M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
48,020
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39326455MGPL50-25BZ-XC8(B)0~25(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
50,710
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39326464MGPL50-25BZ-M9BW-XC9(B) 0~25M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,770
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39326473MGPL50-25BZ-M9BVL-XC9(B) 0~25M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
51,760
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39326482MGPL50-25BZ-A93-XC8(B)0~25A93
54,120
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39326498MGPL50-25BZ-M9BV-XC8(B)0~25M9BV
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39326507MGPL50-25BZ-M9NV-XC8(B)0~25M9NV
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする