SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-280AZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
280
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39326997
MGPL50-280AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
108,130
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39327006
MGPL50-280AZ-M9NL-XC19
CADデータダウンロード
M9N
¥
114,620
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください