曜日別特売

MG Series(MGPL50-30)

MG Series(MGPL50-30) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39327015MGPL50-30-HN(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39327024MGPL50-30-RN-M9B(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39327033MGPL50-30-HL-M9NL(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
61,990
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする