曜日別特売

MG Series(MGPL50-35)

MG Series(MGPL50-35) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39327453MGPL50-35-HL(H) ヘッド側ロック
55,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39327462MGPL50-35-RL-M9BL(R) ロッド側ロック
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39327478MGPL50-35-HL-M9BL(H) ヘッド側ロック
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39327487MGPL50-35-HL-M9NL(H) ヘッド側ロック
61,990
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする