SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-5Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39329212
MGPL50-5Z-M9BZS
CADデータダウンロード
M9B
¥
47,030
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39329228
MGPL50-5Z-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
¥
50,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39329237
MGPL50-5Z-XC6A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
80,300
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください