曜日別特売

MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF16)

MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39341803MGPLF16-10Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)10
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39341812MGPLF16-30Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)30
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39341828MGPLF16-10Z-M9NZM9N10
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする