SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-130AZ)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39343106
MGPM100-130AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
109,010
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39343115
MGPM100-130AZ-M9BW-XC19
CADデータダウンロード
M9BW
¥
115,170
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください