SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-130Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39343124
MGPM100-130Z
CADデータダウンロード
-
¥
95,100
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39343133
MGPM100-130Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
95,100
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください