MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-160Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-160Z) - SMC
ストローク(mm)160作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39343675MGPM100-160Z160100
100,710
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39343684MGPM100-160Z-XC35160100
105,660
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする