SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-180Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
180
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39343912
MGPM100-180Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
106,320
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39343928
MGPM100-180Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
113,140
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください