SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-375Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39346134
MGPM100-375Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
151,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39346143
MGPM100-375Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
155,270
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200