SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-55Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39347534
MGPM100-55Z
CADデータダウンロード
-
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
78,270
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39347543
MGPM100-55Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
78,270
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39347552
MGPM100-55Z-A93Z
CADデータダウンロード
-
A93
¥
83,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください