曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-5Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-5Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39347577MGPM100-5Z-A93S0.5A93(S) 1ヶ付
68,750
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39347586MGPM100-5Z-A93LS3A93(S) 1ヶ付
69,080
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39347595MGPM100-5Z-A93VS0.5A93V(S) 1ヶ付
69,080
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39347604MGPM100-5Z-A93VLS3A93V(S) 1ヶ付
69,410
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39347613MGPM100-5Z-M9BVL3M9BV(-) 2ヶ付
74,200
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする