SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-85AZ)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39348268
MGPM100-85AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
97,790
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348277
MGPM100-85AZ-A93-XC19
CADデータダウンロード
A93
¥
101,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください