曜日別特売

MG Series(MGPM100R)

MG Series(MGPM100R) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-)Rc内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39348584MGPM100R-25Z25(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
81,020
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348593MGPM100R-10Z10(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
81,020
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348602MGPM100R-30Z30(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
86,630
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348618MGPM100R-50Z50(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
86,630
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348627MGPM100R-25Z-M9BAL25M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
89,490
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348636MGPM100R-10Z-M9BAL10M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
89,490
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348645MGPM100R-25Z-M9NAL25M9NA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
89,490
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348654MGPM100R-75Z75(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
93,170
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348663MGPM100R-50Z-M9NAL50M9NA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
95,100
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348672MGPM100R-50Z-M9BAL50M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
95,100
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348688MGPM100R-30Z-M9BAL30M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
95,100
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348697MGPM100R-75Z-M9BALS75M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
97,410
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348706MGPM100R-100Z100(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
99,720
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348715MGPM100R-125Z125(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
106,260
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348724MGPM100R-100Z-M9BAL100M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
108,190
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348733MGPM100R-150Z150(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
112,810
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348742MGPM100R-10Z-M9BAL-XC6A10M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
114,620
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348758MGPM100R-125Z-M9BAL125M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
114,730
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348767MGPM100R-200Z200(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
125,900
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348776MGPM100R-200Z-M9BAL200M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
134,370
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348785MGPM100R-250Z250(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
138,930
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39348794MGPM100R-250Z-M9NAL250M9NA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
147,400
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348803MGPM100R-250Z-M9BAL250M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
147,400
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39348812MGPM100R-200Z-M9BAZ-XC6A200M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
160,160
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348828MGPM100R-250Z-M9NAL-XC6A250M9NA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
172,540
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39348837MGPM100R-300Z-M9BAL-XC6A300M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
185,630
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする