MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-100AZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-100AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39350088MGPM12-100AZ-XC9(A) 0~10(-) M5×0.8
18,920
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39350097MGPM12-100AZ-XC8(A)0~10(-) M5x0.8
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39350106MGPM12-100AZ-M9B-XC8(A)0~10(-) M5x0.8
26,790
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39350115MGPM12-100AZ-M9BL-XC8(A)0~10(-) M5x0.8
27,450
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39350124MGPM12-100AZ-M9NL-XC8(A)0~10(-) M5x0.8
27,670
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39350133MGPM12-100AZ-M9BVM-XC8(A)0~10(-) M5x0.8
28,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39350142MGPM12-100AZ-M9BVL-XC8(A)0~10(-) M5x0.8
28,330
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする