曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-115Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-115Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)115軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39352102MGPM12-115Z-A93L-(-) M5x0.83A93
22,940
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352118MGPM12-115Z-A93Z-(-) M5x0.85A93
23,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352127MGPM12-115Z-M9BWL-(-) M5x0.83M9BW
25,690
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352136MGPM12-115Z-M9BAM-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(M) 1M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする