SMC
MG Series(MGPM12-11Z)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
11
ねじの種類
(-) M5×0.8
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39352163
MGPM12-11Z-XB10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352172
MGPM12-11Z-M9BAL-XB10
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
23,870
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください