曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-125AZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-125AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39352242MGPM12-125AZ-XC9(A) 0~10(-) M5×0.8
19,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352258MGPM12-125AZ-XC8(A)0~10(-) M5x0.8
22,000
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352267MGPM12-125AZ-M9BW-XC8(A)0~10(-) M5x0.8
28,160
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352276MGPM12-125AZ-M9BAL-XC9(A) 0~10(-) M5×0.8
28,220
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする