曜日別特売

MG Series(MGPM12-205Z)

MG Series(MGPM12-205Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)205ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39354954MGPM12-205Z-XB10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
22,990
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
39354963MGPM12-205Z-M9BZS-XB10M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,510
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39354972MGPM12-205Z-M9BWZS-XB10M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,730
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする