MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-28Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-28Z) - SMC
ストローク(mm)28作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39357456MGPM12-28Z2812(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
15,730
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39357465MGPM12-28Z-A93L2812A93
19,800
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39357474MGPM12-28Z-M9B2812M9B
21,340
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39357483MGPM12-28Z-M9BL2812M9B
22,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする