MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-30AZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-30AZ) - SMC
ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受チューブ内径(Φmm)12内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39357535MGPM12-30AZ-XC93012(-) M5×0.8(A) 0~10
16,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39357544MGPM12-30AZ-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
18,870
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39357553MGPM12-30AZ-M9BWMS-XC93012(-) M5×0.8(A) 0~10
19,860
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39357562MGPM12-30AZ-M9BS-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39357578MGPM12-30AZ-M9BWS-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39357587MGPM12-30AZ-M9BWMS-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39357596MGPM12-30AZ-M9BL-XC93012(-) M5×0.8(A) 0~10
22,880
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39357605MGPM12-30AZ-A93L-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39357614MGPM12-30AZ-M9BWM-XC93012(-) M5×0.8(A) 0~10
23,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39357623MGPM12-30AZ-M9BWL-XC93012(-) M5×0.8(A) 0~10
23,430
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39357632MGPM12-30AZ-M9B-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39357648MGPM12-30AZ-M9N-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39357657MGPM12-30AZ-M9PW-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
25,030
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39357666MGPM12-30AZ-M9NW-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
25,030
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39357675MGPM12-30AZ-M9BW-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
25,030
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39357684MGPM12-30AZ-M9BL-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39357693MGPM12-30AZ-M9NL-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39357702MGPM12-30AZ-M9BWL-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
25,690
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39357718MGPM12-30AZ-M9BVL-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39357727MGPM12-30AZ-M9BAL-XC83012(-) M5x0.8(A)0~10
27,340
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする