SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-35AZ)
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39358847
MGPM12-35AZ-XC8
CADデータダウンロード
35
12
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39358856
MGPM12-35AZ-M9N-XC8
CADデータダウンロード
35
12
M9N
¥
25,030
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください