MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-35Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-35Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39358874MGPM12-35Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
16,060
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39358883MGPM12-35Z-A90LS-(-) M5x0.8A90
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39358892MGPM12-35Z-A93LS-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39358908MGPM12-35Z-XB6-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,260
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39358917MGPM12-35Z-XC6A-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,700
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39358926MGPM12-35Z-M9B-(-) M5x0.8M9B
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39358935MGPM12-35Z-M9B-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,670
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39358944MGPM12-35Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,220
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39358953MGPM12-35Z-M9BW-(-) M5x0.8M9BW
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39358962MGPM12-35Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,330
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39358978MGPM12-35Z-M9NL-(-) M5x0.8M9N
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39358987MGPM12-35Z-M9BWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,880
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39358996MGPM12-35Z-M9BVL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
23,210
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39359005MGPM12-35Z-M9NWVL-(-) M5x0.8M9NWV
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39359014MGPM12-35Z-M9BAL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,530
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする