MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-50BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-50BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39360405MGPM12-50BZ-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8
17,270
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39360414MGPM12-50BZ-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39360423MGPM12-50BZ-A93L-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
23,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39360432MGPM12-50BZ-M9B-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
25,140
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39360448MGPM12-50BZ-M9N-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
25,360
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39360457MGPM12-50BZ-M9BW-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
25,690
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39360466MGPM12-50BZ-M9BL-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
25,800
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする