SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-57Z)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
57
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39361482
MGPM12-57Z-M9B
CADデータダウンロード
-
¥
22,830
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39361498
MGPM12-57Z-M9B-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
22,830
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください