曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-73Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-73Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)73軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39362347MGPM12-73Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
17,220
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39362356MGPM12-73Z-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
17,220
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39362365MGPM12-73Z-A93L-(-) M5x0.8A93
21,290
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39362374MGPM12-73Z-M9BL-(-) M5x0.8M9B
23,490
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする