SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-83Z)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
83
ねじの種類
(-) M5x0.8
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39363397
MGPM12-83Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
24,310
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください