SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-108Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
108
ねじの種類
(-) M5x0.8
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39365095
MGPM16-108Z-M9BV
CADデータダウンロード
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください