SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-11Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
11
ねじの種類
(-) M5x0.8
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39366285
MGPM16-11Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39366294
MGPM16-11Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください