SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-130AZ)
ストローク(mm)
130
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39367326
MGPM16-130AZ-M9NL-XC19
CADデータダウンロード
130
16
¥
30,640
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください