MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-130Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-130Z) - SMC
ストローク(mm)130作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39367335MGPM16-130Z-A9313016A93
24,640
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367344MGPM16-130Z-M9B13016M9B
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367353MGPM16-130Z-M9PW13016M9PW
27,390
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする