MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-18Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-18Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)18軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39369952MGPM16-18Z-A93-(-) M5x0.80.5A93
20,350
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369968MGPM16-18Z-A93L-(-) M5x0.83A93
21,010
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369977MGPM16-18Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,010
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369986MGPM16-18Z-M9NL-(-) M5x0.83M9N
23,430
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369995MGPM16-18Z-M9BAL-(-) M5x0.83M9BA
25,410
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする