曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-25BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-25BZ) - SMC
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39373513MGPM16-25BZ-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8
18,210
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39373522MGPM16-25BZ-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
20,410
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39373538MGPM16-25BZ-M9BWMS-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
23,650
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39373547MGPM16-25BZ-M9BWL-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
27,230
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする