MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-30BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-30BZ) - SMC
ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受チューブ内径(Φmm)16内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39374475MGPM16-30BZ-XC93016(-) M5×0.8(B) 0~25
18,210
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374484MGPM16-30BZ-XC83016(-) M5x0.8(B)0~25
20,410
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374493MGPM16-30BZ-A93-XC83016(-) M5x0.8(B)0~25
23,820
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374502MGPM16-30BZ-M9B-XC93016(-) M5×0.8(B) 0~25
23,820
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374518MGPM16-30BZ-M9BL-XC93016(-) M5×0.8(B) 0~25
24,480
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374527MGPM16-30BZ-M9BV-XC93016(-) M5×0.8(B) 0~25
24,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374536MGPM16-30BZ-M9BWL-XC93016(-) M5×0.8(B) 0~25
25,030
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374545MGPM16-30BZ-M9B-XC83016(-) M5x0.8(B)0~25
26,020
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374554MGPM16-30BZ-M9BW-XC83016(-) M5x0.8(B)0~25
26,570
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374563MGPM16-30BZ-M9BL-XC83016(-) M5x0.8(B)0~25
26,680
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374572MGPM16-30BZ-M9NL-XC83016(-) M5x0.8(B)0~25
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374588MGPM16-30BZ-M9BWV-XC83016(-) M5x0.8(B)0~25
27,230
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374597MGPM16-30BZ-M9BWL-XC83016(-) M5x0.8(B)0~25
27,230
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする