SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-32Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
32
ねじの種類
(-) M5x0.8
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39375543
MGPM16-32Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39375552
MGPM16-32Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39375568
MGPM16-32Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
23,210
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39375577
MGPM16-32Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
23,760
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください