曜日別特売

MG Series(MGPM16-35AZ)

MG Series(MGPM16-35AZ) - SMC
ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受チューブ内径(Φmm)16内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39375604MGPM16-35AZ-XC83516(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
20,740
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39375613MGPM16-35AZ-XC193516-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
20,850
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39375622MGPM16-35AZ-A93-XC193516-A93
24,260
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39375638MGPM16-35AZ-A93L-XC193516-A93
24,920
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39375647MGPM16-35AZ-M9B-XC83516(A)0~10M9B
26,350
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39375656MGPM16-35AZ-M9BL-XC83516(A)0~10M9B
27,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39375665MGPM16-35AZ-M9BW-XC193516-M9BW
27,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39375674MGPM16-35AZ-M9BL-XC193516-M9B
27,120
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39375683MGPM16-35AZ-M9BWL-XC83516(A)0~10M9BW
27,560
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする