曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-48Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-48Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)48軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39377424MGPM16-48Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39377433MGPM16-48Z-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39377442MGPM16-48Z-M9BLS-(-) M5x0.8M9B
21,070
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39377458MGPM16-48Z-A93-(-) M5x0.8A93
21,340
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39377467MGPM16-48Z-M9B-(-) M5x0.8M9B
23,540
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39377476MGPM16-48Z-M9BL-(-) M5x0.8M9B
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39377485MGPM16-48Z-M9NL-(-) M5x0.8M9N
24,420
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39377494MGPM16-48Z-M9BAL-(-) M5x0.8M9BA
26,400
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする