曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-50BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-50BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39378124MGPM16-50BZ-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8
18,870
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39378133MGPM16-50BZ-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
21,070
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39378142MGPM16-50BZ-A93L-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
25,140
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39378158MGPM16-50BZ-M9BV-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8
25,360
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39378167MGPM16-50BZ-M9BL-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
27,340
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39378176MGPM16-50BZ-M9BV-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
27,560
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする