曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-54Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-54Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)54軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39379052MGPM16-54Z-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,760
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39379068MGPM16-54Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39379077MGPM16-54Z-A93L-(-) M5x0.8A93
22,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする