SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-58Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
58
ねじの種類
(-) M5x0.8
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39379253
MGPM16-58Z-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
25,030
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39379262
MGPM16-58Z-M9NV
CADデータダウンロード
0.5
M9NV
¥
25,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください