曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-5Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-5Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39379278MGPM16-5Z-X867(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
16,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39379287MGPM16-5Z-A90SA90
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379296MGPM16-5Z-A93VSA93V
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379305MGPM16-5Z-A93VLSA93V
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379314MGPM16-5Z-M9BMSM9B
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379323MGPM16-5Z-M9BWSM9BW
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379332MGPM16-5Z-M9BLSM9B
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379348MGPM16-5Z-M9NVLSM9NV
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379357MGPM16-5Z-M9NWVLSM9NWV
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379366MGPM16-5Z-M9NVLM9NV
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379375MGPM16-5Z-M9BVLM9BV
23,760
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする