SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-60BZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39379454
MGPM16-60BZ-M9BL-XC9
CADデータダウンロード
(B) 0~25
¥
25,960
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39379463
MGPM16-60BZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
(B)0~25
¥
28,160
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください